Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTD14G-P6"M IP67 ABS Sonder-Messschieber, Nr. 573-745-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-MIT-573-745-20
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     573-745-20
EAN/GTIN:
     4946368726953
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
digitaler messschieber
NTD14G-P6"M IP67 Zoll/Metrisch, 0,404-6", IP67, Antriebsrolle, Ein wasserdichter digitaler Mitutoyo Messschieber geeignet für den Einsatz in Gegenwart von Kühlmittel oder Schneidöl. Ausgerüstet mit Klingenmessflächen zur Innenmessung. ABSOLUTE System für fehlerfreie, Hochgeschwindigkeitsmessung. Digimatic-Datenausgabe.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Digital/Analog:
Digital
Messbereich:
0,404 - 6"
Ziffernschrittwert:
0,0005"/0,01 mm
Anzeige:
LCD, Ziffernhöhe 9 mm
Max. Reaktions- geschwindigkeit:
Unbegrenzt
ORIGIN ABS Nullpunkt:
Ja
Alarm niedrige Spannung:
Ja
Zoll/Metrisch:
Zoll/Metrisch
Batterielebensdauer:
Ca. 5 Jahre bei normalem Gebrauch
Weitere Suchbegriffe: Mitutoyo, 573-745-20
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 597,50*
€ 692,25*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 622,40*
€ 737,55*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,25*
€ 823,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,67*
€ 793,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,62*
€ 754,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,14*
€ 737,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 613,40*
€ 729,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,50*
€ 711,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.