Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTD14-P8"M IP67 ABS Sonder-Messschieber, Nr. 573-742-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-MIT-573-742-20
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     573-742-20
EAN/GTIN:
     4946368726922
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
digitaler messschieber
NTD14-P8"M IP67 Zoll/Metrisch, 0,4-8", IP67, Antriebsrolle, Messschieber zur Innenmessung mit langen, schmalen Messschenkeln
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Digital/Analog:
Digital
Messbereich:
0,4 - 8"
Ziffernschrittwert:
0,0005"/0,01 mm
Anzeige:
LCD, Ziffernhöhe 9 mm
Max. Reaktions- geschwindigkeit:
Unbegrenzt
ORIGIN ABS Nullpunkt:
Ja
Alarm niedrige Spannung:
Ja
Zoll/Metrisch:
Zoll/Metrisch
Batterielebensdauer:
Ca. 5 Jahre bei normalem Gebrauch
Weitere Suchbegriffe: Mitutoyo, 573-742-20
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 674,38*
€ 757,13*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 671,52*
€ 766,08*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 699,77*
€ 817,22*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,08*
€ 911,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,75*
€ 876,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,50*
€ 841,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,99*
€ 825,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 686,44*
€ 816,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,52*
€ 799,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.