Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTD13-P6"M IP67 ABS Sonder-Messschieber, Nr. 573-734-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-MIT-573-734-20
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     573-734-20
EAN/GTIN:
     4946368726892
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
digitaler messschieber
NTD13-P6"M IP67 Zoll/Metrisch, 0-6", IP67, Antriebsrolle, Ein wasserdichter digitaler Messschieber von Mitutoyo, der für den Einsatz in der Nähe von Kühlmittel oder Schneidöl geeignet ist. Ausgestattet mit speziellen Messflächen mit schmalen Enden für Außenmessungen. ABSOLUTE Maßstab für fehlerfreie Hochgeschwindigkeitsmessung und Datenausgabe.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Digital/Analog:
Digital
Messbereich:
0-6" / 0-150 mm
Ziffernschrittwert:
0,0005"/0,01 mm
Skalenteilungswert:
0,0005"/0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE:
±0,001"/±0.02 mm
Anzeige:
LCD, Ziffernhöhe 9 mm
Max. Reaktions- geschwindigkeit:
Unbegrenzt
ORIGIN ABS Nullpunkt:
Ja
Alarm niedrige Spannung:
Ja
Zoll/Metrisch:
Zoll/Metrisch
Batterielebensdauer:
Ca. 5 Jahre bei normalem Gebrauch
Weitere Suchbegriffe: Mitutoyo, 573-734-20
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 602,14*
€ 682,38*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 596,91*
€ 690,42*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 623,23*
€ 736,32*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,42*
€ 821,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,13*
€ 792,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,36*
€ 753,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,03*
€ 737,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 613,29*
€ 729,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,91*
€ 710,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.