Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testprobensatz (Shore D) 64AAA590 Digital ABS Messschieber mit verstell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-MIT-573-704-20
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     573-704-20
EAN/GTIN:
     4946368846354
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Härteprüfgeräte Kalibrierungsplatte...
Digital ABS Messschieber Zoll/Metrisch, 0-12", Antriebsrolle, Ein wasserdichter Mitutoyo-Digitalmessschieber, geeignet für den Einsatz in Gegenwart von Kühlmittel oder Schneidöl. Ausgestattet mit speziellen Offset-Messschenkeln. ABSOLUTE-Systemskala für fehlerfreie, hochgeschwindigkeits Messungen. SPC-Datenausgabe.
Weitere Informationen:
Digital/Analog:
Digital
Messbereich:
0 - 12"
Ziffernschrittwert:
0,0005"/0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE:
±0,0015"
Anzeige:
LCD, Ziffernhöhe 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 (300 mm)
Max. Reaktions- geschwindigkeit:
Unbegrenzt
ORIGIN ABS Nullpunkt:
Ja
Alarm niedrige Spannung:
Ja
Zoll/Metrisch:
Zoll/Metrisch
Batterielebensdauer:
Ca. 5 Jahre bei normalem Gebrauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 660,54*
€ 745,99*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 657,07*
€ 754,58*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,58*
€ 897,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,92*
€ 863,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,39*
€ 826,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,86*
€ 809,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 672,47*
€ 800,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,07*
€ 781,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.