Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandstärkenmessschieber, ABS 0-150mm m.Antriebsr., Nr. 573-661-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-MIT-573-661-20
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     573-661-20
EAN/GTIN:
     4946368727066
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
digitaler messschieber mitutoyo 150...
Digital ABS Messschieber 0-150 mm, IP67, Antriebsrolle, Wandstärkenmessschieber
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Digital/Analog:
Digital
Messbereich:
0 - 150 mm
Ziffernschrittwert:
0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE:
±0,05 mm
Anzeige:
LCD, Ziffernhöhe 9 mm
Max. Reaktions- geschwindigkeit:
Unbegrenzt
ORIGIN ABS Nullpunkt:
Ja
Alarm niedrige Spannung:
Ja
Zoll/Metrisch:
Metrisch
Batterielebensdauer:
Ca. 5 Jahre bei normalem Gebrauch
Weitere Suchbegriffe: digitaler messschieber, Mitutoyo, 573-661-20
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 534,15*
€ 612,38*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 531,89*
€ 619,71*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 554,71*
€ 661,23*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,71*
€ 737,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,63*
€ 715,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,81*
€ 678,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,58*
€ 662,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 550,52*
€ 655,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,89*
€ 632,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.