|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214B-MIT-573-281-30 Herst.-Nr.: 573-281-30 EAN/GTIN: 4946368688473 |
| |
|
|  |  |
 | Digital ABS AOS Messschieber für Toleranzvergleichsmessungen Zoll/Metrisch, 0-4", Der ABSOLUTE Digimatic Messschieber mit federbelasteter Mechanik zur GO/NG Prüfung, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Die Ziffernhöhe von 9 mm gewährleistet ein ermüdungsfreies Messen, insbesondere durch das kontrastreiche LCD. Der ABS (ABSOLUTE) Maßstab benötigt nach dem Einschalten keine Ursprungseinstellung und hat keine Begrenzung der Verfahrgeschwindigkeit. Der Messschieber zeichnet sich durch eine außerordentlich hohe Batterielebensdauer aus, was für eine langanhaltende und zuverlässige Nutzung spricht. Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | JP | Digital/Analog: | Digital | Messbereich: | 0 - 4" | Ziffernschrittwert: | 0,0005"/0,01 mm | Grenzwert der Messabweichung E MPE: | ±0,001" | Anzeige: | LCD, Ziffernhöhe 9 mm | Max. Reaktions- geschwindigkeit: | Unbegrenzt | ON/OFF: | Ja | Messkraft: | 7-14 | ABS/INC INC ZERO: | Ja | ORIGIN ABS Nullpunkt: | Ja | Alarm niedrige Spannung: | Ja | Zoll/Metrisch: | Zoll/Metrisch | Batterielebensdauer: | Ca. 18.000 Std. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mitutoyo, 573-281-30 |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 214 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 327,15* | € 402,68* |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 343,96* | € 430,14* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|