|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214B-MIT-552-185-10 Herst.-Nr.: 552-185-10 EAN/GTIN: 4946368583266 |
| |
|
|  |  |
 | Digital ABS Kohlefaser-Messschieber, wechselbare Schenkel 0-2000 mm, IP66, Dieser Digimatic Messschieber in superleichter Bauweise mit auswechselbaren Messeinsätzen, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Ultraleichte Verbundkonstruktion aus kohlefaserverstärktem Material ermöglicht eine Gewichtseinsparung von bis zu 50 % Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Wasser und Staub IP66 Direktes Auslesen der Innenmessungen vom LCD (Offset-Wert einstellbar) Preset-Funktion zur Einstellung eines gewünschten Vorwahlwertes Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | JP | Digital/Analog: | Digital | Messbereich: | 0 - 2,000 mm | Ziffernschrittwert: | 0,01 mm | Grenzwert der Messabweichung E MPE: | ±0,12 mm | Anzeige: | LCD, Ziffernhöhe 10 mm | Max. Reaktions- geschwindigkeit: | Unbegrenzt | PRESET: | Ja | ORIGIN ABS Nullpunkt: | Ja | DATA Ausgabe mit Kabel / HOLD Anzeigewert: | Ja | Alarm niedrige Spannung: | Ja | Zoll/Metrisch: | Metrisch | Batterielebensdauer: | Ca. 5.000 Std. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 2.589,97* | € 2.688,65* |  |  |  | Lager 214 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.623,08* | € 2.779,60* |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.736,19* | € 2.971,47* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 3.168,29* | € 3.369,11* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|