Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital ABS Kohlefaser-Messschieber, lange Messschenkel 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-MIT-552-164-10
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     552-164-10
EAN/GTIN:
     4946368583211
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Messschiebermessschnabel
Digital ABS Kohlefaser-Messschieber, lange Messschenkel Zoll/Metrisch, 0-80", IP66, Dieser Digimatic Messschieber in superleichter Bauweise mit langen Messschenkeln, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Ultraleichte Verbundkonstruktion aus kohlefaserverstärktem Material ermöglicht eine Gewichtseinsparung von bis zu 50 % Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Wasser und Staub IP66 Direktes Auslesen der Innenmessungen vom LCD (Offset-Wert einstellbar) Preset-Funktion zur Einstellung eines gewünschten Vorwahlwertes
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Digital/Analog:
Digital
Messbereich:
0 - 80"
Ziffernschrittwert:
0,0005"/0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE:
±0,0055"
Anzeige:
LCD, Ziffernhöhe 10 mm
Max. Reaktions- geschwindigkeit:
Unbegrenzt
PRESET:
Ja
ORIGIN ABS Nullpunkt:
Ja
DATA Ausgabe mit Kabel / HOLD Anzeigewert:
Ja
Alarm niedrige Spannung:
Ja
Zoll/Metrisch:
Zoll/Metrisch
Batterielebensdauer:
Ca. 5.000 Std.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.893,39*
€ 3.088,72*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.021,93*
€ 3.303,91*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.088,72*
€ 3.675,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.047,34*
€ 3.626,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.951,42*
€ 3.512,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.925,19*
€ 3.480,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.893,39*
€ 3.443,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.