Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital ABS Messschieber, Schnabel-/Standardmessflächen 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-MIT-551-341-20
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     551-341-20
EAN/GTIN:
     4946368846323
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Werkstatt-Messschieber
Digital ABS Messschieber IP67, Zoll/Metrisch, 0-12"/-0-300 mm, Dieser Messschieber ist mit schneidförmigen Messflächen sowie gerundeten Messflächen ausgestattet und bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Schneidförmige Messflächen ermöglichen Außenmessungen. Gerundete Messflächen ermöglichen Innenmessungen. ABSOLUTE System für präzise Messungen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Digital/Analog:
Digital
Messbereich:
0 - 12"
Ziffernschrittwert:
0,0005"/0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE:
±0.002"
Bemerkungen:
IP67
Anzeige:
LCD, Ziffernhöhe 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm)
Max. Reaktions- geschwindigkeit:
Unbegrenzt
PRESET:
Ja
ORIGIN ABS Nullpunkt:
Ja
Alarm niedrige Spannung:
Ja
Zoll/Metrisch:
Zoll/Metrisch
Batterielebensdauer:
Ca. 5 Jahre , 3,5 Jahre (>300 mm)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 445,02*
€ 509,57*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 440,93*
€ 515,88*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,42*
€ 552,19*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,88*
€ 613,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,81*
€ 598,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,14*
€ 560,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,46*
€ 549,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 456,44*
€ 543,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,93*
€ 524,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.