Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nonius Messschieber 0-40", 0,001", Inch, Nr. 534-120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-MIT-534-120
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     534-120
EAN/GTIN:
     4946368111001
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
digitaler messschieber
Nonius Messschieber 0-40", 0,001", Zoll, Diese Messschieber mit längeren Messschenkeln sind wahlweise mit oder ohne Feinstelleinrichtung erhältlich und bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Die längeren Messschenkel ermöglichen eine präzise Messung von schwer zu erreichenden Merkmalen Das Innenmaß kann auf dem Nonius direkt abgelesen werden
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Digital/Analog:
Analog
Messbereich:
0 - 40"
Skalenteilungswert:
0,001"
Grenzwert der Messabweichung E MPE:
±0,004"
Zoll/Metrisch:
Zoll
Weitere Suchbegriffe: Mitutoyo, 534-120
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.064,94*
€ 1.158,17*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.078,41*
€ 1.199,70*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.199,70*
€ 1.427,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.180,81*
€ 1.405,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.132,44*
€ 1.347,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.110,43*
€ 1.321,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.098,36*
€ 1.307,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.078,41*
€ 1.283,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.