|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214B-MIT-264-621 Herst.-Nr.: 264-621 EAN/GTIN: 4946368735597 |
| |
|
|  |  |
 | U-WAVE fit, Summer Modell Sender für Messschieber, Reichweite: Etwa 20 m im sichtbaren Bereich. Kommunikationsfrequenz: 2,4 GHz Funksystem gewährleistet zuverlässige und sichere Datenübertragung. Einfacher Export von Daten zu Microsoft® Excel® oder anderen professionellen SPC-Softwareanwendungen wie Mitutoyo MeasurLink. Datenübertragung wird vom Sender durch einen Summerton oder ein rot/grünes LED-Signal bestätigt. IP67-Sender sind verfügbar. Geringer Stromverbrauch ermöglicht 400.000 Datenübertragungen mit einer Batterie. Im U-WAVE-Eventmodus kann eine Datenanfrage von einem PC gestellt werden, besonders nützlich, wenn das System an einer schwer zugänglichen Stelle installiert ist. Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | JP | Energieversorgung: | Batterie CR2032 1 Stk. | Batterielebensdauer: | Ca. 400.000 Übertragungen |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 214 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 107,43* | € 137,11* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 111,43* | € 147,60* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|