|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214B-MIT-160-124 Herst.-Nr.: 160-124 EAN/GTIN: 4946368024400 |
| |
|
|  |  |
 | Nonius Schnabel-Messschieber 0-12", 0,001", Feinstelleinrichtung, Zoll, Diesen Messschieber in allgemeiner Form gibt es mit oder ohne Feinstelleinrichtung, und bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Bei den rein metrischen Modellen können Sie mit der oberen versetzten Noniusskala die Innenabmessungen direkt ablesen, ohne die breite der Messschenkel hinzufügen zu müssen Die satinierte Chromoberfläche der Haupt- und Nonius-Skale sorgt für eine gute Lesbarkeit Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | JP | Digital/Analog: | Analog | Messbereich: | 0 - 12" | Skalenteilungswert: | 0,001" | Grenzwert der Messabweichung E MPE: | ±0,0015" | Zoll/Metrisch: | Zoll |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mitutoyo, 160-124 |
|  |  |
| |