Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ponal Wasserfest Super 3 Holzleim 10kg Eimer (F) Weißleim Henkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ponal Wasserfest Super 3 Holzleim 10kg Eimer (F) Weißleim Henkel
Ponal Wasserfest Super 3 Holzleim 10kg Eimer (F) Weißleim Henkel
Ponal Wasserfest Super 3 Holzleim 10kg Eimer (F) Weißleim Henkel
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214B-7898422077
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     4015000840644
EAN/GTIN:
     4015000840644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkleber
Holzleim
Leim
Parkettleim
Ponal Wasserfest • Die Endfestigkeit der Ponal-Leimfuge liegt allgemein höher als die Endfestigkeit des Holzes • Montageverleimung in der Innen- und Außenanwendung, z. B. Fenster und Türen • Auch für Fertigparkett geeignet • Erfüllt nach EN 204 die Beanspruchungsgruppe D3 • Die offene Zeit beträgt bei +20 °C Raumtemperatur max. 10 Min. • Verarbeitungszeit nicht unter +3 °C liegen (Weißpunkt) • Verbrauch ca. 150 g/m² • Pressdruck mindestens 20 N/cm² Gefahrenhinweise: EUH208: Enthält Konservierungsmittel: Isothiazolinongemisch 3:1 (CIT/MIT). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
10,553 kg
Inhalt:
10 kg
Herstellerartikelnummer:
PN3SN
Herstellername:
Henkel AG & Co. KGaA
Gebinde:
Eimer

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: ponal holzleim 10kg, ponal holzkleber, holzleim, Weißleim, Ponal-Holzkleber, Wasserfest, Wartungsprodukt, Ponal-Weißleim, Instanhaltungsprodukt, Ponal-Leim, Kleber, Ponal-Holzleim, Ponal-Wasserfest, 7898422077, 98422077
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
61
€ 4,95*
ab € 62,44*
€ 83,79*
7 Tage
19
Frei Haus
ab € 67,68*
€ 84,21*
3 Tage
496
€ 35,99*
ab € 69,43*
€ 86,03*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 66,44*
€ 87,74*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,04*
€ 180,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,87*
€ 215,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,71*
€ 209,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,98*
€ 195,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,70*
€ 187,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 155,90*
€ 185,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,04*
€ 178,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
PNI3N / 1390710
ab € 10,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.