| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7892470040 Herst.-Nr.: 4317784568715 EAN/GTIN: 4317784568715 |
| |
|
| | |
| LED-Stiftlampe, Mini • Lampenkopf um 90° schwenkbar • Aluminiumgehäuse • Mit Magnet im Fuß • Mit Halteclip • Schutzart IP54, Einsatz im Innen- und Außenbereich • Betrieb über 1 Mignon-Batterie AA/R6 Lieferung: Inklusive Halteclip, Kopfband und 1 Mignon-Batterie. Hinweis: Auch als Kopflampe nutzbar. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gewicht: | 0,242 kg | Maße: | 112 x 19 mm | Herstellerartikelnummer: | 4317784568715 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Lichtstrom: | 80/20 lm | Brenndauer: | 5/15 h | Leuchtweite: | 49 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cliplampe, Leuchte, Akku-Handleuchte, Mini-Stiftlampe, Akku-Leuchte, LED, Akku-Taschenlampe, Taschenlampe, LED-Mini-Stiftlampe, LED-Taschenlampe, LED-Leuchte, Hand-Leuchte, LED-Stiftlampe, 7892470040, 92470040 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,58* | € 22,35* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 16,08* | € 23,48* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 16,87* | € 24,78* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 17,81* | € 25,27* | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 24,19* | € 33,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|