Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anke Schwerlastwerkbank B1500xT800xH900mm RAL7035 BMP: 100 mm mit Rahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anke Schwerlastwerkbank B1500xT800xH900mm RAL7035 BMP: 100 mm mit Rahmen
Anke Schwerlastwerkbank B1500xT800xH900mm RAL7035 BMP: 100 mm mit Rahmen
Anke Schwerlastwerkbank B1500xT800xH900mm RAL7035 BMP: 100 mm mit Rahmen
Anke Schwerlastwerkbank B1500xT800xH900mm RAL7035 BMP: 100 mm mit Rahmen
Anke Schwerlastwerkbank B1500xT800xH900mm RAL7035 BMP: 100 mm mit Rahmen
Artikel-Nr.:
     214B-7831962313
Herst.-Nr.:
     999.116.0001
EAN/GTIN:
     4014641015367
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
Schwerlastwerkbank, Serie VS • Gesamttraglast: 4200 kg • Werkbankplatte: Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt • Plattenstärke: 100 mm – doppelte Plattenstärke • Füße: 4-kant-Stahlrohr, 80/80/3 mm, Laschen zur Verschraubung am Fußboden • Lackierung: Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau Lieferung: Komplett montiert.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
9991160001
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Maße B x T x H:
1500 x 800 x 900 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlasttisch, Einzelwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, arbeitstisch 1500x800x760-1080mm, schwere werkbank, schwere werkbank anke, Werkbank, 1500, Werkbänke, Schwerlast-Werkbank, Schwerlast-Werkbänke, 7831962313, 31962313
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 761,84*
€ 839,36*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 768,17*
€ 839,58*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 770,24*
€ 843,52*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 771,64*
€ 843,78*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 815,74*
€ 934,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 934,44*
€ 1.111,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 931,24*
€ 1.108,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 881,87*
€ 1.049,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 860,41*
€ 1.023,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 840,62*
€ 1.000,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 815,74*
€ 970,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0009
ab € 182,09*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0010
ab € 226,69*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0098
ab € 330,07*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0064
ab € 345,64*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.102
ab € 69,07*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.100
ab € 13,37*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.023
ab € 242,79*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.021
ab € 185,77*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.022
ab € 259,74*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.020
ab € 101,34*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.111
ab € 13,35*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.106
ab € 111,51*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.107
ab € 111,11*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.109
ab € 102,62*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.108
ab € 40,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.