Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anke Kombi-Werkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anke Kombi-Werkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen
Artikel-Nr.:
     214B-7831962272
Herst.-Nr.:
     999.023.0859
EAN/GTIN:
     4014641710255
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Kombiwerkbank, Modell 701/721 V • Werkbankplatte aus Buche massiv • 2 Schubladen mit 100 % Vollauszug • Schrankgehäuse B 660 x T 615 mm • Einzelschließung, mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln, auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich • Standardlackierung für Gestell bzw. Korpus/Fronten: RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau (Weitere Farben auf Anfrage lieferbar)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
9990230859
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Maße B x T x H:
1500 x 700 x 840 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, Arbeitstisch, Werkbank, 1500, Werkbänke, Kombi-Werkbänke, Kombi-Werkbank, Arbeitstische, 7831962272, 31962272
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 604,68*
€ 706,06*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 601,89*
€ 706,07*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 647,82*
€ 757,30*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 678,36*
€ 816,51*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,51*
€ 971,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 812,35*
€ 966,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,12*
€ 911,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,44*
€ 877,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 722,69*
€ 860,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,36*
€ 807,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0009
ab € 175,85*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0010
ab € 214,41*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0098
ab € 309,59*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0064
ab € 320,75*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.102
ab € 62,16*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.100
ab € 13,08*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.023
ab € 243,04*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.021
ab € 185,57*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.022
ab € 258,95*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.020
ab € 91,56*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.111
ab € 13,08*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.106
ab € 102,03*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.107
ab € 104,31*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.073
ab € 31,56*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.109
ab € 94,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.