Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte B991xH457 mm lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochplatte B991xH457 mm lichtgrau RAL 7035
Lochplatte B991xH457 mm lichtgrau RAL 7035
Lochplatte B991xH457 mm lichtgrau RAL 7035
Lochplatte B991xH457 mm lichtgrau RAL 7035
Lochplatte B991xH457 mm lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     214B-7830903036
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     4025002772577
EAN/GTIN:
     4025002772577
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
perfo Lochplatte • Symmetrisch perforierte, rückseitig versteifte Platten aus 1,25 mm starkem Stahlblech • Platten (wie auch Haken) für höchste Belastung • Oberfläche widerstandsfähige Pulverbeschichtung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Ungarn
Gewicht:
4,64 kg
Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Maße B x H:
991 x 457 mm
Herstellerartikelnummer:
14025117.16E
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Lochmaß:
9,2 x 9,2 mm
Lochabstand Mitte/Mitte:
38 mm
Weitere Suchbegriffe: bott lochplatte ral 7035, lochplatte, bott lochplatte, Lochplatten, Lochwandzubehör, perfo-Lochplatte, Loch-_Schlitzplatten-systeme, perfo-LochplatteLochwand-Systemperfo, Lochwand-System, Schlitzplatten, perfo, Hakenwand, Lochplattenwand, Systemperfo, Lochplatten-Zubehör, perfo Lochplatte, 4025002772577, 7830903036, 30903036
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,17*
€ 72,22*
€ 4,80*
ab € 62,83*
€ 79,41*
€ 4,80*
ab € 62,83*
€ 79,41*
€ 75,00*
ab € 62,83*
€ 79,41*
Lager 214
4 Tage
105
Frei Haus
ab € 133,59*
€ 168,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,91*
€ 201,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,35*
€ 196,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,44*
€ 182,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,69*
€ 178,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 148,20*
€ 176,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,59*
€ 158,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
14018004
ab € 8,96*
Zubehör
Bott
14014037.16
ab € 16,03*
Zubehör
Bott
14014038.16
ab € 19,75*
Zubehör
Bott
14014006.16
ab € 37,88*
Zubehör
Bott
14014007.16
ab € 40,34*
Zubehör
Bott
14014034.16
ab € 20,72*
Zubehör
Bott
14014031.16
ab € 26,78*
Zubehör
Bott
14010023
ab € 4,98*
Zubehör
Bott
14010025
ab € 4,936*
Zubehör
Bott
14002064
ab € 2,91*
Zubehör
Bott
14002043
ab € 3,83*
Zubehör
Bott
14002037
ab € 1,862*
Zubehör
Bott
14002039
ab € 2,49*
Zubehör
Bott
14002041
ab € 2,69*
Zubehör
Bott
02508002
ab € 77,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.