Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallstuhl dunkelblau Freischw. m. Armlehnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallstuhl dunkelblau Freischw. m. Armlehnen
Metallstuhl dunkelblau Freischw. m. Armlehnen
Artikel-Nr.:
     214B-7830706091
Hersteller:
     BMV Büromöbel
Herst.-Nr.:
     1150 DBLA FS mAL 401
EAN/GTIN:
     4332163274094
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Mehrzweckstuhl Ahlen • Sitz und Rückenlehnflächen voll umpolstert • Umlaufender Metallrahmen mit Griffloch schützt das Polster • Bezugsmaterial 100 % Polyester • Armauflage aus Integralschaum, schwarz • Stabiles Stahlrohrgestell, verchromt mit Kunststoffgleiter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
Freischwinger, nicht stapelbar, mit Armlehne
Sitzhöhe:
480 mm
Gesamtbreite:
630 mm
Gesamthöhe:
890 mm
Sitztiefe:
595 mm
Farbe Bezug:
dunkelblau
Stahlrohrgestell Ø:
25 x 2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, Stapelstuhl, besucherstuhl leder blau, freischwinger, stapelstuhl dunkelblau, Stuhl, Mehrzweckstuhl, Stapelstühle, Stühle, Besucherstühle, Besprechungsstühle, Metallstuhl, Mehrzweckstühle, 7830706091, 30706091
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,53*
€ 193,86*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,13*
€ 193,87*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,08*
€ 193,87*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,73*
€ 195,46*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,42*
€ 215,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,76*
€ 256,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,48*
€ 251,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,17*
€ 234,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,77*
€ 230,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 189,32*
€ 225,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,42*
€ 199,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.