| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830706090 Herst.-Nr.: 1150 ANTH FS mAL 401 EAN/GTIN: 4332163274087 |
| |
|
| | |
| Mehrzweckstuhl Ahlen • Sitz und Rückenlehnflächen voll umpolstert • Umlaufender Metallrahmen mit Griffloch schützt das Polster • Bezugsmaterial 100 % Polyester • Armauflage aus Integralschaum, schwarz • Stabiles Stahlrohrgestell, verchromt mit Kunststoffgleiter Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Ausführung: | Freischwinger, nicht stapelbar, mit Armlehne | Sitzhöhe: | 480 mm | Gesamtbreite: | 630 mm | Gesamthöhe: | 890 mm | Sitztiefe: | 595 mm | Farbe Bezug: | anthrazit | Stahlrohrgestell Ø: | 25 x 2,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, Stapelstuhl, besucherstuhl leder, freischwinger, formschalenstuhl anthrazit, Stuhl, Mehrzweckstuhl, Stapelstühle, Stühle, Besucherstühle, Besprechungsstühle, Metallstuhl, Mehrzweckstühle, 7830706090, 30706090 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,11* | € 194,12* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,90* | € 194,13* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,79* | € 195,59* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 165,07* | € 210,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|