Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bes.-Stuhl STYL m.Arml. chrom/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bes.-Stuhl STYL m.Arml. chrom/blau
Bes.-Stuhl STYL m.Arml. chrom/blau
Bes.-Stuhl STYL m.Arml. chrom/blau
Bes.-Stuhl STYL m.Arml. chrom/blau
Artikel-Nr.:
     214B-7830704128
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163303138
EAN/GTIN:
     4332163303138
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl Modell STYL, chrom, mit Armlehnen • Sitz- und Rückenpolster: Bezugsstoff, strapazierfähig • Stahlrohrgestell (Vierfußgestell): verchromt • Armlehnen: mit Kunststoffauflage Einsatzbereich: • Bei Besprechungen • Für Konferenzen Lieferung: Karton mit 4 Stück. Hinweis: Schlicht, aber elegant.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Polen
Gewicht:
3,54 kg
Sitzhöhe:
480 mm
Gesamtbreite:
590 mm
Gesamthöhe:
830 mm
Sitzbreite:
450 mm
Sitztiefe:
460 mm
Farbe Bezug:
blau
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl leder blau, stapelstuhl, stapelstuhl blau, Kantinenstühle, Mehrzwecktische, Pausenraum-Einrichtungen, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Stuhl, Sitzgruppen, Stapelstühle, Stühle, Konferenz-Stühle, Kantinentische, Stappelstuhl, 7830704128, 30704128
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 69,18*
€ 85,96*
1 Tag
32
4
Frei Haus
ab € 73,52*
€ 91,34*
1 Tag
32
4
Frei Haus
ab € 73,52*
€ 91,34*
5 Tage
32
4
Frei Haus
ab € 74,01*
€ 91,93*
Lager 214
4 Tage
20
4
Frei Haus
ab € 103,55*
€ 131,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 131,70*
€ 156,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,15*
€ 148,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,52*
€ 142,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 117,41*
€ 139,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 115,41*
€ 137,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,55*
€ 123,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 526,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.