Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimos Arbeitsstuhl grau,ohne Polster Sitzhöhe 450-620 mm mit Gleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bimos Arbeitsstuhl grau,ohne Polster Sitzhöhe 450-620 mm mit Gleiter
Bimos Arbeitsstuhl grau,ohne Polster Sitzhöhe 450-620 mm mit Gleiter
Bimos Arbeitsstuhl grau,ohne Polster Sitzhöhe 450-620 mm mit Gleiter
Bimos Arbeitsstuhl grau,ohne Polster Sitzhöhe 450-620 mm mit Gleiter
Bimos Arbeitsstuhl grau,ohne Polster Sitzhöhe 450-620 mm mit Gleiter
Artikel-Nr.:
     214B-7830702453
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     4016849479835
EAN/GTIN:
     4016849479835
Suchbegriffe:
Basisstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Basisstuhl Modell Neon mit Permanentkontakt • Sitzschale: Kunststoff (Sitzpolster optional) • Rückenschale: Kunststoff (Polster optional) • Metallauteile: schwarz beschichtet • Kunststoffteile: basaltgrau • Flexband: aus weichem Kunststoff • Untergestell: Aluminium-Fußkreuz, schwarz Eigenschaften: • Permanentkontakt: begleitet die Bewegungen des Oberkörpers und sorgt dafür, dass der Rücken stets ideal gestützt bleibt • Sitzhöhenverstellung • Sitzneigeverstellung • Sitztiefenverstellung • Rückenlehnenhöhenverstellung Hinweis: Die innovative Stuhl- und Polster-Kombination im 1+1-System sorgt für Flexibilität, Nachhaltigkeit und eine perfekte Anpassung an den jeweiligen Arbeitsbereich. Wichtig – Der Stuhl ist nur mit Polster-Element besitzbar! • Mit großflächigen Kunststoff-Bodengleitern
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
20,6 kg
Herstellerartikelnummer:
9560-9999-3278
Herstellername:
Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG
Ausführung:
Gleiter
Sitzhöhenverstellung:
450–620 mm
Flexband:
grau
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bimos basisstuhl, ergonomischer bürostuhl, Neon, bimos, Basisstühle, Stuhl, Baukastensystem-Drehstuhl, Baukastensystem-Arbeitsdrehstuhl, Stühle, 7830702453, 30702453
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,46*
€ 334,58*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,39*
€ 334,58*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 290,74*
€ 342,21*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 327,60*
€ 385,15*
Lager 214
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 365,90*
€ 444,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,04*
€ 528,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,37*
€ 508,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,54*
€ 471,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,89*
€ 462,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 380,60*
€ 452,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,90*
€ 435,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9589-217
ab € 61,06*
Zubehör
Bimos
9588-MG01
ab € 93,73*
Zubehör
Bimos
9588-2000
ab € 94,57*
Zubehör
Bimos
9588-SP11
ab € 122,57*
Zubehör
Bimos
4016849479941
ab € 97,91*
Zubehör
Bimos
4016849479903
ab € 97,59*
Zubehör
Bimos
4016849479965
ab € 118,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.