Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimos Arbeitsstuhl Neon orange,ohne Polster Sitzhöhe 450-620 mm mit Gleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bimos Arbeitsstuhl Neon orange,ohne Polster Sitzhöhe 450-620 mm mit Gleiter
Bimos Arbeitsstuhl Neon orange,ohne Polster Sitzhöhe 450-620 mm mit Gleiter
Bimos Arbeitsstuhl Neon orange,ohne Polster Sitzhöhe 450-620 mm mit Gleiter
Bimos Arbeitsstuhl Neon orange,ohne Polster Sitzhöhe 450-620 mm mit Gleiter
Bimos Arbeitsstuhl Neon orange,ohne Polster Sitzhöhe 450-620 mm mit Gleiter
Artikel-Nr.:
     214B-7830702450
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     4016849479828
EAN/GTIN:
     4016849479828
Suchbegriffe:
Basisstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Basisstuhl Modell Neon mit Permanentkontakt • Sitzschale: Kunststoff (Sitzpolster optional) • Rückenschale: Kunststoff (Polster optional) • Metallauteile: schwarz beschichtet • Kunststoffteile: basaltgrau • Flexband: aus weichem Kunststoff • Untergestell: Aluminium-Fußkreuz, schwarz Eigenschaften: • Permanentkontakt: begleitet die Bewegungen des Oberkörpers und sorgt dafür, dass der Rücken stets ideal gestützt bleibt • Sitzhöhenverstellung • Sitzneigeverstellung • Sitztiefenverstellung • Rückenlehnenhöhenverstellung Hinweis: Die innovative Stuhl- und Polster-Kombination im 1+1-System sorgt für Flexibilität, Nachhaltigkeit und eine perfekte Anpassung an den jeweiligen Arbeitsbereich. Wichtig – Der Stuhl ist nur mit Polster-Element besitzbar! • Mit großflächigen Kunststoff-Bodengleitern
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
20,65 kg
Herstellerartikelnummer:
9560-9999-3279
Herstellername:
Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG
Ausführung:
Gleiter
Sitzhöhenverstellung:
450–620 mm
Flexband:
orange
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl bimos orange, bimos basisstuhl, ergonomischer bürostuhl, Neon, bimos, Basisstühle, Stuhl, Baukastensystem-Drehstuhl, Baukastensystem-Arbeitsdrehstuhl, Stühle, 7830702450, 30702450
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,10*
€ 383,49*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 329,42*
€ 385,27*
2 Tage
1000
Frei Haus
ab € 337,9585*
€ 395,1785*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 349,82*
€ 407,59*
Lager 214
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 368,15*
€ 441,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,59*
€ 525,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,95*
€ 505,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,21*
€ 470,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,95*
€ 461,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 379,68*
€ 451,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,15*
€ 438,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9589-217
ab € 61,06*
Zubehör
Bimos
9588-MG01
ab € 93,73*
Zubehör
Bimos
9588-2000
ab € 94,57*
Zubehör
Bimos
9588-SP11
ab € 122,57*
Zubehör
Bimos
4016849479941
ab € 97,91*
Zubehör
Bimos
4016849479903
ab € 97,59*
Zubehör
Bimos
4016849479965
ab € 118,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.