Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimos Arbeitsstuhl 9641-2571 All-In-One 3 Sitzhöhe 570-830 mm mit Gleiter, Kst.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bimos Arbeitsstuhl 9641-2571 All-In-One 3 Sitzhöhe 570-830 mm mit Gleiter, Kst.
Bimos Arbeitsstuhl 9641-2571 All-In-One 3 Sitzhöhe 570-830 mm mit Gleiter, Kst.
Bimos Arbeitsstuhl 9641-2571 All-In-One 3 Sitzhöhe 570-830 mm mit Gleiter, Kst.
Bimos Arbeitsstuhl 9641-2571 All-In-One 3 Sitzhöhe 570-830 mm mit Gleiter, Kst.
Bimos Arbeitsstuhl 9641-2571 All-In-One 3 Sitzhöhe 570-830 mm mit Gleiter, Kst.
Artikel-Nr.:
     214B-7830701515
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     4016849446196
EAN/GTIN:
     4016849446196
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsstuhl Modell All-In-One 3 • Sitzpolster: ergonomisch geformt • Rückenlehne: ergonomisch geformt, extrahoch • Stahlbauteile: schwarz beschichtet • Untergestell: flach auslaufendes Stahlrohrfußkreuz, schwarz • Fußring: verchromt, höhenverstellbar • Bodengleiter: großflächig und abriebfest Eigenschaften: • Synchrontechnik (sorgt für ein aktives, dynamisches Sitzen inklusive Gewichtsregulierung, Sitz und Lehne begleiten den Körper in seiner Bewegung) • Sitzhöhenverstellung • Sitzneigeverstellung • Sitztiefenverstellung • Rückenlehnenhöhenverstellung • Gewichtsregulierung Hinweis: Geeignet für Industrie, Werkstatt, Büro, Health Care, Forschung und Entwicklung. Individuelle Anpassung und Einstellung an nahezu jede Arbeitssituation. Sitz und Lehne: Kunstlederpolster: abwaschbar, pflegeleicht, Farbe schwarz, weitere Farben auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
25 kg
Herstellerartikelnummer:
9641-2571
Herstellername:
Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG
Ausführung:
Kunstleder schwarz
Sitzhöhenverstellung:
570–830 mm
Lehnenhöhe:
600 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 271,54*
€ 356,87*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,60*
€ 357,60*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,85*
€ 357,67*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,36*
€ 359,34*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,05*
€ 413,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,16*
€ 491,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,86*
€ 473,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,60*
€ 441,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,10*
€ 432,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 355,40*
€ 422,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,05*
€ 407,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
4016849455662
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.