Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenpodest fahrbar 45G4 Stufen 600 mm breit Höhe 0,80 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Treppenpodest fahrbar 45G4 Stufen 600 mm breit Höhe 0,80 m
Treppenpodest fahrbar 45G4 Stufen 600 mm breit Höhe 0,80 m
Treppenpodest fahrbar 45G4 Stufen 600 mm breit Höhe 0,80 m
Treppenpodest fahrbar 45G4 Stufen 600 mm breit Höhe 0,80 m
Treppenpodest fahrbar 45G4 Stufen 600 mm breit Höhe 0,80 m
Artikel-Nr.:
     214B-7830655115
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40855522
EAN/GTIN:
     4003866555222
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Treppenpodest • Material: Aluminium • Stufen- und Plattformbelag: serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10), rutschsicher • Neigung: 45°, für bequemen Aufstieg • Mit Rollen am Stützteil • Schnelle und einfache Montage: Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad • Gesamtbelastung: max. 300 kg • Stufenbelastung: max. 150 kg • Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122 Hinweis von Firma ZARGES: Empfehlung das Produkt gemäß dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) mit beidseitigem Handlauf und bei Treppen mit Plattformen oder Wartungsbühnen mit einer umlaufenden Absturzsicherung (z.B. Geländer) auszustatten. Werden Handläufe oder Geländer nicht gewünscht, muss der Betreiber für ausreichende vorschriftsmäßige Absicherung sorgen. Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Ungarn
Herstellerartikelnummer:
40855522
Herstellername:
ZARGES GmbH
Ausladung:
1351 mm
Stufenbreite:
600 mm
Stufenanzahl:
4
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 697,69*
€ 774,26*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 695,27*
€ 774,27*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 695,60*
€ 774,27*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 725,39*
€ 803,20*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 727,50*
€ 849,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,49*
€ 1.010,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 847,07*
€ 1.008,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,91*
€ 953,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,64*
€ 926,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 760,74*
€ 905,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,50*
€ 865,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.