| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830654023 Herst.-Nr.: 33214 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Holz-Sprossen-Stehleiter • Serienmäßig mit praktischem Eimerhaken ausgestattet • Holme aus keilverzinkter Kiefer oder astfreier Caroline-Pine, Sprossen aus Esche • Verzapfte Holm-Sprossen-Verbindung, dadurch glatte Holmoberfläche • Stabiles Stahl-Hufeisenscharnier • Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 verzinkten Stahlketten • Profiqualität: GS- bzw. Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk • Sprossenabstand: 280 mm • Maximale Belastung: 150 kg Hinweis: Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Herstellerartikelnummer: | 33214 | Herstellername: | MUNK GmbH | Gewicht ca.: | 10,5 kg | Arbeitshöhe bis ca.: | 3,30 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sprossenstehleiter, holzleiter 7 sprossen, holzleiter, munk sprossen -stehleiter, Günzburger, Steigtechnik, Holzleitern, Leiter, Anlegeleitern, Stehleiter, Sprossen-Anlegeleiter, Leitern, Holz-Anlegeleitern, Sprossenanlegeleitern, 7830654023, 30654023 |
| | |
| |