Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter 7 Sprossen L 1,96 m B450 mm LW 300 mm GFK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schachtleiter 7 Sprossen L 1,96 m B450 mm LW 300 mm GFK
Schachtleiter 7 Sprossen L 1,96 m B450 mm LW 300 mm GFK
Schachtleiter 7 Sprossen L 1,96 m B450 mm LW 300 mm GFK
Schachtleiter 7 Sprossen L 1,96 m B450 mm LW 300 mm GFK
Schachtleiter 7 Sprossen L 1,96 m B450 mm LW 300 mm GFK
Artikel-Nr.:
     214B-7830652768
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     64107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter gfk 7 sprossen
schachtleiter gfk
schachtleiter
Schachtleiter, lichte Weite 400 mm • Rechteckrohrholme: 50 x 20 mm • Rutschsichere Lochsprossen • Lichte Weite: 400 mm Hinweis: Wandanker nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
64107
Herstellername:
MUNK GmbH
Material:
Kunststoff (GFK)
Weitere Suchbegriffe: Leiter, Günzburger, Steigtechnik, Schachtleitern, Sprossenleiter, GFK-Schachtleiter, Kunststoff-Sprossenleiter, Leitern, und, Tritte, Kunststoff-Schachtleiter, 7830652768, 30652768
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,83*
€ 197,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,83*
€ 192,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,84*
€ 180,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,55*
€ 177,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 146,11*
€ 173,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,18*
€ 150,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK
65005
ab € 24,42*
Zubehör
MUNK
65001
ab € 171,47*
Zubehör
MUNK
64020
ab € 8,72*
Zubehör
MUNK
64018
ab € 9,72*
Zubehör
MUNK
64019
ab € 21,82*
Zubehör
MUNK
64021
ab € 26,16*
Zubehör
MUNK
64022
ab € 28,10*
Zubehör
MUNK
64023
ab € 31,46*
Zubehör
MUNK
64024
ab € 35,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.