Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalter verstellbar 150-300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandhalter verstellbar 150-300 mm
Wandhalter verstellbar 150-300 mm
Wandhalter verstellbar 150-300 mm
Wandhalter verstellbar 150-300 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830652817
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     64019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schachtleiter-Wandanker
Maueranker Steigleiter
Maueranker für Leitern
Steigleiterwandbügel
Wandhalter für Schachtleitern Hinweis: Befestigung am Schacht. Dübel und Bolzen dürfen nur dann anstelle von Muttern und Schraubenbolzen verwendet werden, wenn deren Eignung am Montageort nachgewiesen wurde. Sie sind entsprechend der vom Hersteller angegebenen, am Verankerungspunkt der Leiter wirkenden Kraft auszuwählen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
64019
Herstellername:
MUNK GmbH
Ausführung:
verstellbar 150–300 mm für GFK-Leiter
Material:
V4A Edelstahl (1.4571)
Weitere Suchbegriffe: Wandanker für Leitern, Wandanker für Rettungsleiter, Wandbügel Steigleiter, schachtleiter wandanker, Leiter, Günzburger, Steigtechnik, Schachtleitern, Leitern, und, Tritte, Schacht-Einstiegshilfen, Einstiegshilfen, Wandanker, Schachtleiter, Schachtleiter-Zubehör, 7830652817, 30652817
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.