Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter 5 Sprossen L 1,40 m B450 mm LW 300 mm GFK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schachtleiter 5 Sprossen L 1,40 m B450 mm LW 300 mm GFK
Schachtleiter 5 Sprossen L 1,40 m B450 mm LW 300 mm GFK
Schachtleiter 5 Sprossen L 1,40 m B450 mm LW 300 mm GFK
Schachtleiter 5 Sprossen L 1,40 m B450 mm LW 300 mm GFK
Schachtleiter 5 Sprossen L 1,40 m B450 mm LW 300 mm GFK
Artikel-Nr.:
     214B-7830652764
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     64105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter gfk 300mm
schachtleiter gfk
schachtleiter
Schachtleiter, lichte Weite 400 mm • Rechteckrohrholme: 50 x 20 mm • Rutschsichere Lochsprossen • Lichte Weite: 400 mm Hinweis: Wandanker nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
64105
Herstellername:
MUNK GmbH
Material:
Kunststoff (GFK)
Weitere Suchbegriffe: Leiter, Günzburger, Steigtechnik, Schachtleitern, Sprossenleiter, GFK-Schachtleiter, Kunststoff-Sprossenleiter, Leitern, und, Tritte, Kunststoff-Schachtleiter, 7830652764, 30652764
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,63*
€ 145,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,68*
€ 143,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,07*
€ 134,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,85*
€ 129,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,34*
€ 126,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,61*
€ 110,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK
65005
ab € 24,66*
Zubehör
MUNK
65001
ab € 171,51*
Zubehör
MUNK
64020
ab € 8,69*
Zubehör
MUNK
64018
ab € 9,76*
Zubehör
MUNK
64019
ab € 21,80*
Zubehör
MUNK
64021
ab € 26,02*
Zubehör
MUNK
64022
ab € 28,10*
Zubehör
MUNK
64023
ab € 31,23*
Zubehör
MUNK
64024
ab € 36,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.