Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter 14 Sprossen L 3,92 m B340 mm LW 300 mm Edelstahl V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schachtleiter 14 Sprossen L 3,92 m B340 mm LW 300 mm Edelstahl V4A
Schachtleiter 14 Sprossen L 3,92 m B340 mm LW 300 mm Edelstahl V4A
Schachtleiter 14 Sprossen L 3,92 m B340 mm LW 300 mm Edelstahl V4A
Schachtleiter 14 Sprossen L 3,92 m B340 mm LW 300 mm Edelstahl V4A
Schachtleiter 14 Sprossen L 3,92 m B340 mm LW 300 mm Edelstahl V4A
Schachtleiter 14 Sprossen L 3,92 m B340 mm LW 300 mm Edelstahl V4A
Artikel-Nr.:
     214B-7830652704
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     62014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter edelstahl 14 sprossen
schachtleiter edelstahl
schachtleiter
Schachtleiter, lichte Weite 300 mm • Sichere Konstruktion • Stabile Rechteckprofile, trittsichere Vierkantsprossen • Zum ortsfesten Einbau : kann eingebaut werden in Kläranlagen, Deponien, Rückhaltebecken, Pumpenschächten usw. Hinweis: Wandanker nicht im Lieferumfang enthalten!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
62014
Herstellername:
MUNK GmbH
Material:
Edelstahl V4A (1.4571)
Weitere Suchbegriffe: Leiter, Günzburger, Steigtechnik, Schachtleitern, Sprossenleiter, Leitern, und, Tritte, Edelstahl-Schachtleiter, Edelstahl-Sprossenleiter, 7830652704, 30652704
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 363,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,46*
€ 536,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,37*
€ 526,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,99*
€ 508,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,06*
€ 489,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 401,61*
€ 477,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,69*
€ 432,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK
65002
ab € 38,84*
Zubehör
MUNK
65001
ab € 171,67*
Zubehör
MUNK
65184
ab € 11,79*
Zubehör
MUNK
62018
ab € 7,59*
Zubehör
MUNK
62021
ab € 20,22*
Zubehör
MUNK
62022
ab € 21,81*
Zubehör
MUNK
62023
ab € 26,03*
Zubehör
MUNK
62024
ab € 29,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.