+ Aus Edelstahl V4A, gebeizt und passiviert + Entsprechend DIN EN 14396 und Bauproduktenverordnung (BauPVO) 305/2011 (EU), Bauart geprüft + Einstiegshilfen entsprechen DIN 19572 + Lichte Weite 300 ...
Schachtleiter Edelstahl 14 Sprossen Lichte Leiterbreite: 300 mm. Leiterbreite außen: 340 mm. Sprossenabstand: 280 mm. Abmessung Holm: 50 × 20 mm. Abmessung Lochsprosse: 29 x 29 mm. Material: Edelst...
Schachtleiter Edelstahl 14 Sprossen Lichte Leiterbreite: 400 mm. Leiterbreite außen: 440 mm. Sprossenabstand: 280 mm. Abmessung Holm: 50 × 20 mm. Abmessung Lochsprosse: 29 x 29 mm. Material: Edelst...
+ Aus Edelstahl V4A, gebeizt und passiviert + Entsprechend DIN EN 14396 und Bauproduktenverordnung (BauPVO) 305/2011 (EU), Bauart geprüft + Einstiegshilfen entsprechen DIN 19572 + Lichte Weite 300 ...
Schachtleiter, lichte Weite 300 mm • Sichere Konstruktion • Stabile Rechteckprofile, trittsichere Vierkantsprossen • Zum ortsfesten Einbau : kann eingebaut werden in Kläranlagen, Deponien, Rückhalt...
Schachtleiter, lichte Weite 400 mm • Rechteckrohrholme: 50 x 20 mm • Rutschsichere Lochsprossen • Lichte Weite: 400 mm Hinweis: Wandanker nicht im Lieferumfang enthalten.