| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830650007 Herst.-Nr.: 9003399465277 EAN/GTIN: 9003399465277 |
| |
|
| | |
| Schutzkontakt-Kupplung, Vollgummi, mit Deckel • Mit Deckel und Deckelband oder Klappdeckel • Passend für Leitungen von 6 bis 13 mm • Für erschwerte Bedingungen • Prüfzeichen VDE/ÖVE/Kema-Keur • Schutzart IP54 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Oesterreich | Gewicht: | 0,095 kg | Herstellerartikelnummer: | P2521-sr | Herstellername: | MERZ GmbH | Ausführung: | mit einfachem Deckel und Deckelband | Spannung: | 250 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,24* | € 5,46* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,30* | ab € 3,73* | € 5,47* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,93* | € 7,32* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,60* | € 7,42* | | | | Lager 214 | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,02* | € 8,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|