Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnradflaschenzug 3m VS III, 3000-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stirnradflaschenzug 3m VS III, 3000-2
Stirnradflaschenzug 3m VS III, 3000-2
Stirnradflaschenzug 3m VS III, 3000-2
Artikel-Nr.:
     214B-7830643150
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     4025092949965
EAN/GTIN:
     4025092949965
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
Stirnradflaschenzug Modell VS III • Ganzstahlgehäuse • Hochwertige Lager für Antriebsritzel und Lastkettenrad • Durchgehender Stehbolzen zwischen den Seitenplatten und der Deckelbefestigung • Handraddeckel verstärkt mit zusätzlichen Versteifungen • Lager und Lagerbuchsen gekapselte und dauergeschmierte (im Getriebe) • Bremssystem geschützt vor Staub, Fremdkörpern und gegen Korrosion • Friktionsscheiben, asbestfreie und oberflächengeschützte • Rundstahlketten, hochfest (gemäß nationaler und internationaler Vorschriften) • Trag- und Lasthaken, geschmiedete aus alterungsbeständigem, legiertem Vergütungsstahl (öffnen sich bei Überlastung ohne zu brechen) mit robusten Sicherheitsbügeln (um 360° drehbar) Lieferung: Inklusive Betriebsanleitung mit integrierter EG-Konformitätserklärung. Hinweis: Präzise bearbeitete Führungsrollen sorgen für optimalen Ablauf der Lastkette. Langlebige und wartungsfreundliche Konstruktion.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
28,67 kg
Herstellerartikelnummer:
N04200129
Herstellername:
COLUMBUS McKINNON
Modell:
VS III 3,0/2
Tragfähigkeit:
3000 kg
Anzahl Kettenstränge:
2
Normalhubhöhe:
3,0 m
Kettenmaße d x t:
8 x 24 mm
Hubkraft bei Nennlast:
37,0 daN
Gewicht bei Normalhub:
27,0 kg
Hub je 1 m Abhaspelung der Handkette:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, Flaschenzug, Talje, Kettenflaschenzug, Stirnradflaschenzug, flaschenzug yale, flaschenzug, 3000kg anschlagkette, Hebezeuge, Stirnradflaschenzüge, Kettenzug, Kettenzüge, Ketten-Stirnradflaschenzug, Lastenzug, Yale®, 7830643150, 30643150
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 399,48*
€ 446,80*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 389,64*
€ 447,87*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 416,62*
€ 465,83*
Lager 214
10
Frei Haus
ab € 442,99*
€ 514,36*
Frei Haus
ab € 446,08*
€ 514,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,36*
€ 612,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,59*
€ 594,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,50*
€ 561,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,59*
€ 551,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 452,93*
€ 538,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,99*
€ 527,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N05500027
ab € 516,06*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05300009
ab € 473,10*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05141276
ab € 311,04*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05407417
ab € 118,00*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100143
ab € 141,87*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100115
ab € 68,82*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100110
ab € 86,93*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100146
ab € 132,66*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100156
ab € 165,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.