| |
|
| Artikel-Nr.: C4054-N00100143 Herst.-Nr.: N00100143 EAN/GTIN: 4025092292542 |
| | |
|
| | |
| YKST 1500 Kettenstopper Kette 1"x1/2" Der Yale Kettenstopper wurde als zusätzliche Absturzsicherung für Hebezeuge mit Rundstahl- oder Rollenkette entwickelt. Der Kettenstopper wird einfach durch Betätigen der Sicherheitseinrichtung und gleichzeitiges Drücken des Schiebers auf der Lastkette des Hebezeuges bewegt. Wird der Schieber losgelassen, arretiert dieser automatisch in der Lastkette und die Sicherheitsarretierung blockiert das System. Um die sichere Funktion des Kettenstoppers zu gewährleisten, darf der Abstand zwischen dem Kettenstopper und dem Hebezeug nicht mehr als 15 - 20 cm betragen. Gegebenenfalls muss der Kettenstopper nach der Betätigung des Hebezeuges nachgesetzt werden. Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 15000 kg | Geeignet für Kettenabmessungen: | 1" x 1/2" |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seile, Drahtseile, Ketten, Rundstahlketten, Ersatzteile, Zubehör, Unterflaschen, Kettenspeicher |
| | |
| |