Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTPA 3-A Rollklemme 3t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N05500027
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N05500027
EAN/GTIN:
     4025092055451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagerollklemme
Rollklemme
yale rollklemme
rollklemme

CTPA 3-A Rollklemme 3t

Einfach montierbare Montagehilfe zum Anschlagen und Verfahren von Lasten an Tr�gerprofilen.

Schnelles Einstellen auf die Tr�gerbreite durch Drehen der zentralen Spindel. Sichere Arretierung durch Konterhebel.

Verzinkte Spindel und Anschlaglaschen f�r verbesserten Korrosionsschutz.

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
3.000 kg
Tr�gerflanschbreite b:
75 - 200 mm
Kurvenradius min.:
1,15 m
Gewicht:
17,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollfahrwerk, Handfahrwerk, Haspelfahrwerk, Flaschenzug, Elektrokttenzug, Elektrofahrwerk, Elektro-Fahrwerk, Tr�gerklemme
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 515,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,69*
€ 693,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,59*
€ 683,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,71*
€ 655,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,73*
€ 641,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,45*
€ 613,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500028
ab € 559,09*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500024
ab € 196,38*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500025
ab € 406,02*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500026
ab € 480,09*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300006
ab € 263,25*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300007
ab € 293,52*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300008
ab € 362,93*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300009
ab € 472,81*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300010
ab € 688,22*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300011
ab € 393,50*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300017
ab € 1.648,10*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300018
ab € 3.668,66*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300012
ab € 433,28*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300019
ab € 3.790,71*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300013
ab € 525,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.