Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yale Handkette Hebewerkzeuge bis 3m / Hublast 3000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2542623
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N04200129
EAN/GTIN:
     4025092949965
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
Hebemechanik = Handkette
Hubhöhe = 3m
Hublast = 3000 kg
Weitere Informationen:
Hebemechanik:
Handkette
Hubhöhe:
3m
Hublast:
3000 kg
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, Flaschenzug, Talje, Kettenflaschenzug, Stirnradflaschenzug, flaschenzug yale, flaschenzug, 3000kg anschlagkette, 2542623, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Hebewerkzeuge, Yale, N04200129, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Hoists
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 400,50*
€ 450,72*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 392,47*
€ 451,73*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,35*
€ 468,90*
Lager 108
Frei Haus
ab € 441,48*
€ 505,67*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 441,09*
€ 516,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,67*
€ 601,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,30*
€ 588,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,38*
€ 562,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,01*
€ 533,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,48*
€ 525,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N05500027
ab € 515,23*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05300009
ab € 472,37*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05141276
ab € 310,19*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05407417
ab € 114,41*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100143
ab € 141,95*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100115
ab € 68,69*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100110
ab € 87,09*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100146
ab € 133,57*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100156
ab € 163,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.