Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saalbesen Arenga 60 cm m. Stielhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saalbesen Arenga 60 cm m. Stielhalter
Saalbesen Arenga 60 cm m. Stielhalter
Saalbesen Arenga 60 cm m. Stielhalter
Saalbesen Arenga 60 cm m. Stielhalter
Saalbesen Arenga 60 cm m. Stielhalter
Saalbesen Arenga 60 cm m. Stielhalter
Saalbesen Arenga 60 cm m. Stielhalter
Saalbesen Arenga 60 cm m. Stielhalter
Artikel-Nr.:
     214B-7830610147
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     4250560509215
EAN/GTIN:
     4250560509215
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Baubesen
Industriebesen Arenga, mit Stielhalter • Flachholz, mit Metallstielhalter • Nassfest, kräftig
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,76 kg
Herstellerartikelnummer:
2326.06
Herstellername:
Nölle Profi Brush Bürsten- & Pinseltechnik e.K.
Breite:
600 mm
Material:
Arenga, natur
für Stiel-Ø:
24 mm
Holz:
Flachholz
Weitere Suchbegriffe: Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, saalbesen nölle profi brush arenga, baubesen, garagenbesen arenga, Arengabesen, Besen, Industriebesen, Arenga, Kehrbesen, Reinigungsgerät, 4250560509215, 7830610147, 30610147
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
129
10
Frei Haus
ab € 8,60*
€ 11,62*
1 Tag
129
1
€ 6,90*
ab € 8,79*
€ 12,35*
6 Tage
103
1
€ 4,79*
ab € 8,81*
€ 12,37*
1
€ 5,90*
ab € 8,31*
€ 12,62*
Lager 214
129
1
€ 4,30*
ab € 9,61*
€ 14,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.