Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viskosevlies-Rolle perf. weiß, 29x38cm 500 Blatt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Viskosevlies-Rolle perf. weiß, 29x38cm 500 Blatt
Viskosevlies-Rolle perf. weiß, 29x38cm 500 Blatt
Artikel-Nr.:
     214B-7830608943
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569255158
EAN/GTIN:
     4053569255158
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Putztuch, Viskose Eigenschaften: • Reißfest, nassfest, weich, fusselarm, saugstark, gute Poliereigenschaften • Silikonfreies, weiches und saugstarkes Viskosevlies • Gute Abriebfestigkeit und besonders umweltfreundlich • Das Produkt ist auswaschbar und auswringbar und daher besonders wirtschaftlich im Verbrauch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
3,39 kg
Farbe:
weiß
Länge:
38 cm
Breite:
29 cm
Lagen:
1
Blatt:
500 (Rolle) Stück
Grammatur:
65 g/m²
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
56
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 63,42*
€ 82,31*
2
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 66,38*
€ 87,49*
1 Tag
56
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 68,50*
€ 88,39*
1 Tag
56
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 68,50*
€ 88,39*
Lager 214
4 Tage
56
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 77,04*
€ 103,34*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 103,34*
€ 122,97
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 100,85*
€ 120,01
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 96,73*
€ 115,11
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 94,51*
€ 112,47
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 77,04*
€ 91,68
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 206,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.