Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viskosevlies-Rolle perf. weiß, 29x38cm 500 Blatt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Viskosevlies-Rolle perf. weiß, 29x38cm 500 Blatt
Viskosevlies-Rolle perf. weiß, 29x38cm 500 Blatt
Artikel-Nr.:
     5417B-p874276
Hersteller:
     Elos
Herst.-Nr.:
     4053569255158
EAN/GTIN:
     4053569255158
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Putztuch, Viskose Eigenschaften: • Reißfest, nassfest, weich, fusselarm, saugstark, gute Poliereigenschaften • Silikonfreies, weiches und saugstarkes Viskosevlies • Gute Abriebfestigkeit und besonders umweltfreundlich • Das Produkt ist auswaschbar und auswringbar und daher besonders wirtschaftlich im Verbrauch
Weitere Informationen:
Abrisse Blatt/Rolle:
500 St.
Flächengewicht:
65 g/m²
Grundpreis:
Nein
Blatt-Anzahl:
500
Rollenlänge:
38
Farbe:
weiß
Material:
Viskose
Breite:
380 mm
Länge:
290 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
56
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 63,39*
€ 81,67*
Lager 5417
2
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 66,34*
€ 86,81*
1 Tag
56
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 68,47*
€ 87,71*
1 Tag
56
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 68,47*
€ 87,71*
2 Tage
1000
2
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 72,1611*
€ 92,4011*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 86,81*
€ 103,30
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 85,02*
€ 101,17
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 83,23*
€ 99,04
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 81,60*
€ 97,10
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 81,38*
€ 96,84
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 66,34*
€ 78,94
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 173,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.