Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägekettenhaftöl UWS 5L Kanister E-COLL


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Sägekettenhaftöl UWS 5L Kanister E-COLL
Sägekettenhaftöl UWS 5L Kanister E-COLL
Sägekettenhaftöl UWS 5L Kanister E-COLL
Sägekettenhaftöl UWS 5L Kanister E-COLL
Sägekettenhaftöl UWS 5L Kanister E-COLL
Sägekettenhaftöl UWS 5L Kanister E-COLL
Sägekettenhaftöl UWS 5L Kanister E-COLL
Sägekettenhaftöl UWS 5L Kanister E-COLL
Sägekettenhaftöl UWS 5L Kanister E-COLL
Artikel-Nr.:
     214B-7830608210
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784349093
EAN/GTIN:
     4317784349093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ketten- und Haftschmierstoff
Ketten-Schmiermittel
Kettenschmierstoff
Kettenspray
Sägekettenhaftöl UWS • Mehrzweck-Schmieröl für Verlustschmierung • Hochleistungsqualität für Forstwirtschaft und Holzbearbeitungsindustrie • Hoher Schutz vor Verschleiß • Garantiert optimale Haftfähigkeit • Schützt wirkungsvoll vor Korrosion • Gemisch ausgesuchter, speziell behandelter, vegetabiler Öle sowie toxikologisch einwandfreier Inhibtoren, die die Produkteigenschaften stabilisieren und verbessern • Biologisch abbaubar, mit Umweltzeichen "Blauer Engel" • Silikonfrei • Für Motorkettensägen aller Hersteller
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
4,84 kg
Inhalt:
5 l
Herstellerartikelnummer:
4317784349093
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Gebinde:
Kanister
Weitere Suchbegriffe: Kettenöl, Kettensägenhaftöl, Kettensägenöl, Kettensägeöl, Sägekettenhaftöl, Sägekettenöl, Schmierspray, e-coll kettensägenhaftöl 5l, schmierspray, schmierspray ecoll, Coll, E-COLL, Öle, QR4030111, E-Coll-Sägekettenhaftöl, Wartungsprodukt, Instanhaltungsprodukt, Haftöl, Sägeketten-Haftöl, Rasenmäher-, und, 4317784349093, 7830608210, 30608210
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
74
4
Frei Haus
ab € 18,51*
€ 24,31*
2 Tage
72
8
Frei Haus
ab € 23,20*
€ 28,94*
1
€ 4,90*
ab € 21,94*
€ 29,18*
20 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 22,82*
€ 29,79*
Lager 214
5 Tage
85
1
€ 4,30*
ab € 25,19*
€ 34,66*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 34,66*
€ 41,25
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 34,25*
€ 40,76
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 31,62*
€ 37,63
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 30,38*
€ 36,15
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 29,16*
€ 34,70
pro Dose
ab 25 Dosen
€ 28,50*
€ 33,92
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 25,19*
€ 29,98
pro Dose
1 Dose enthält 5 Liter (ab € 5,038* pro Liter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.