| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784349093 Herst.-Nr.: 4317784349093 EAN/GTIN: 4317784349093 |
| |
|
| | |
| Sägeketten-Haftöl UWS (umweltschonend) • Produktbeschreibung Mehrzweck-Schmieröl für Verlustschmierung. • Anwendungsgebiete Für Motorkettensägen aller Hersteller. Hochleistungsqualität für die Forstwirtschaft und Holzbearbeitungsindustrie. • Produkteigenschaften Wirkungsvoller Verschleiß- und Korrosionsschutz. Optimale Haftfähigkeit. • Technische Kenndaten Umweltfreundlich (Umweltzeichen „Blauer Engel“), biologisch schnell abbaubar (CEC L-33-T-82 > 90 %). Gemisch ausgesuchter, speziell behandelter, vegetabiler Öle sowie toxikologisch einwandfreier Inhibitoren, die die Produkteigenschaft stabilisieren und verbessern. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 5-Liter-Kanister |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kettenöl, Kettensägenhaftöl, Kettensägenöl, Kettensägeöl, Sägekettenhaftöl, Sägekettenöl, Schmierspray, e-coll kettensägenhaftöl 5l, schmierspray, schmierspray ecoll, QR4030111, Rasenmäher-, und, Öle, Sägeketten-Haftöl, E-COLL, Haftöl, Coll |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 18,51* | € 24,31* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 23,20* | € 28,94* | | | | Lager 7 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 22,82* | € 29,79* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 22,59* | € 29,83* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | Frei Haus | ab € 23,13* | € 30,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 5 Liter (ab € 4,564* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Dosen | Mindestbestellmenge: 4 Dosen ( entspricht € 119,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|