| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-89890 Herst.-Nr.: 4317784349093 EAN/GTIN: 4317784349093 |
| | |
|
| | |
| Sägekettenhaftöl UWS • Mehrzweck-Schmieröl für Verlustschmierung • Hochleistungsqualität für Forstwirtschaft und Holzbearbeitungsindustrie • Hoher Schutz vor Verschleiß • Garantiert optimale Haftfähigkeit • Schützt wirkungsvoll vor Korrosion • Gemisch ausgesuchter, speziell behandelter, vegetabiler Öle sowie toxikologisch einwandfreier Inhibtoren, die die Produkteigenschaften stabilisieren und verbessern • Biologisch abbaubar, mit Umweltzeichen "Blauer Engel" • Silikonfrei • Für Motorkettensägen aller Hersteller Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Ja | Hersteller: | E-COLL | Ausführung: | 5-l-Kanister |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kettenöl, Kettensägenhaftöl, Kettensägenöl, Kettensägeöl, Sägekettenhaftöl, Sägekettenöl, Schmierspray, e-coll kettensägenhaftöl 5l, schmierspray, schmierspray ecoll, EU Sägeketten-Haftöl UWS 5L E-COLL |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 18,51* | € 24,31* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 23,20* | € 28,94* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 21,94* | € 29,18* | | | | | | 19 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 22,82* | € 29,79* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | Frei Haus | ab € 23,13* | € 30,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 5 Liter (ab € 4,388* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|