| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830607555 Herst.-Nr.: 4317784313575 EAN/GTIN: 4317784313575 |
| | |
|
| | |
| Holzleim D3 wasserfest • Weißleim auf Basis Polyvinylacetat (PVAC) mit erhöhter Wasserbeständigkeit • Nach Trocknung fast transparent • Für den Innen- und Außenbereich • Besonders geeignet für Dübel und Zapfenverbindungen, für Verklebungen mit Zargen, Schwalbenschwanz, Furnier und Kunststoffplatten auf Spanplatten und Sperrholzplatten, zur Verleimung von Holz auf Hartfaserplatten, Papier, Randverleimung von Sandwichplatten aus PU oder PS-Hartschaum mit Schichtholz oder Hartkunststoffplatten • Temperaturbeständigkeit: bis +70 °C • Verarbeitungstemperatur: +15 °C bis +20 °C • Verbrauch: 125 bis 250 g/m² • Offene Zeit: max. 10 Minuten • Frostfrei zwischen +10 °C bis +20 °C lagern • Trockenstoffgehalt: 49 bis 51 % Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Gewicht: | 10,511 kg | Inhalt: | 10 kg | Herstellerartikelnummer: | 4317784313575 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Eimer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: holzleim 10 kg, holzleim, e-coll holzleim, Holzleime, Buchsen-, und, Lagerkleber, Leim:Instandhaltungs-Produkt, Klebstoffe, Leime, Kleber, Wartungs-Produkt, 7830607555, 30607555 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 81,0796* | € 100,3396* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 81,86* | € 101,22* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 82,07* | € 101,22* | | | | | | | | | | € 75,00* | ab € 82,35* | € 101,22* | | | | Lager 214 | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,20* | € 181,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Kilogramm (ab € 15,42* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|