| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784313575 Herst.-Nr.: 4317784313575 EAN/GTIN: 4317784313575 |
| | | |
|
| | |
| 4317784313575 Holzleim D3 wasserfest - Weißleim auf Basis Polyvinylacetat (PVAC) mit erhöhter Wasserbeständigkeit - Nach Trocknung fast transparent - Für den Innen- und Außenbereich - Besonders geeignet für Dübel und Zapfenverbindungen, für Verklebungen mit Zargen, Schwalbenschwanz, Furnier und Kunststoffplatten auf Spanplatten und Sperrholzplatten, zur Verleimung von Holz auf Hartfaserplatten, Papier, Randverleimung von Sandwichplatten aus PU oder PS-Hartschaum mit Schichtholz oder Hartkunststoffplatten - Temperaturbeständigkeit: bis +70 °C - Verarbeitungstemperatur: +15 °C bis +20 °C - Verbrauch: 125 bis 250 g/m² - Offene Zeit: max. 10 Minuten - Frostfrei zwischen +10 °C bis +20 °C lagern - Trockenstoffgehalt: 49 bis 51 % |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: holzleim 10 kg, holzleim, e-coll holzleim, 4317784313575, E-COLL, Holzleime, und, Holzleim D3 wasserfest, 28576063, 1649748, 28576032, Klebstoffe, 28576024, Klebstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Holzleim D3 10kg Eimer wasserfest E-COLL, Weißleim auf Basis Polyvinylacetat (PVAC) mit erhöhter Wasserbeständigkeit, Nach Trocknung fast transparent, Für den Innen- und Außenbereich, Besonders geeignet für Dübel und Zapfenverbindungen, für Verklebungen mit Zargen, Schwalbenschwanz, Furnier und Kunststoffplatten auf Spanplatten und Sperrholzplatten, zur Verleimung von Holz auf Hartfaserplatten, Papier, Randverleimung von Sandwichplatten aus PU oder PS-Hartschaum mit Schichtholz oder Hartkunststoffplatten, Temperaturbeständigkeit: bis +70 °C, Verarbeitungstemperatur: +15 °C bis +20 °C, Verbrauch: 125 bis 250 g/m², Offene Zeit: max. 10 Minuten, Frostfrei zwischen +10 °C bis +20 °C lagern |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 81,3596* | € 99,3596* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 82,30* | € 100,27* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 81,91* | € 100,27* | | | | | | | | | | € 75,00* | ab € 82,42* | € 100,27* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 89,62* | € 108,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Kilogramm (ab € 8,13596* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|