Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattpresse EP100D Druckkraft 100 t Elektro-Antrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattpresse EP100D Druckkraft 100 t Elektro-Antrieb
Werkstattpresse EP100D Druckkraft 100 t Elektro-Antrieb
Werkstattpresse EP100D Druckkraft 100 t Elektro-Antrieb
Werkstattpresse EP100D Druckkraft 100 t Elektro-Antrieb
Artikel-Nr.:
     214B-7830601655
Hersteller:
     Compac Hydraulik-Vertrieb
Herst.-Nr.:
     EP 100 D
EAN/GTIN:
     4332163881407
Suchbegriffe:
Werkstattpresse
werkstattpresse compac
werkstattpresse 100 tonnen
werkstattpresse
Werkstattpresse, mit Elektrohydraulik • Kolben: groß (Maß F) • Hub: extralang (Maß D) • Presszylinder: seitwärts verschiebbar • Pumpe: elektrohydraulisch, Modell EP100 zweistufig, ansonsten einstufig • Pressen-Tischhöhenverstellung: schnell und sicher über einen einzelnen, gebremsten Griffmechanismus • Pumpeneinheit: bis zu 90° schwenkbar • Druckventil: multi-justierbar mit einfach abzulesender Druckanzeige inklusive t/kN-Skala • Serienmäßig: 2 V-Blöcke, 1 einfach ablesbare Druckanzeige
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
945 kg
Herstellerartikelnummer:
EP 100 D
Herstellername:
COMPAC GmbH Hydraulik-Vertrieb
Modell:
EP100D
Maß A:
915 mm
Maß G:
2200 mm
Maß E:
200 mm
Maß H:
1780 mm
Maß C:
305 mm
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Werkstattpresse, PneumatischeWerkstattpresse, Pneumatische, Presse, Werkstattpressen, Pressen, Hydraulikpressen, 7830601655, 30601655
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.100,32*
€ 7.175,81*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.100,52*
€ 7.176,01*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.100,52*
€ 7.176,01*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.409,36*
€ 7.483,27*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.486,87*
€ 8.928,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.928,64*
€ 10.625,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.880,14*
€ 10.567,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.670,68*
€ 10.318,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8.486,87*
€ 10.099,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.