Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattpresse EP100D m. Elektropumpe 100t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattpresse EP100D m. Elektropumpe 100t
Werkstattpresse EP100D m. Elektropumpe 100t
Artikel-Nr.:
     4012-257682
Hersteller:
     Compac Hydraulik-Vertrieb
Herst.-Nr.:
     EP 100 D
EAN/GTIN:
     4332163881407
Suchbegriffe:
Werkstattpresse
werkstattpresse compac
werkstattpresse 100 tonnen
werkstattpresse
Werkstattpresse mit Elektro-Hydraulik, einfach und doppelt wirkender Zylinder

Einfache Bedienung
Schneller Vorschub des robusten, hartverchromten Kolbens durch Druckluft.
Kontrollierter und ruhiger Druckaufbau.
Flexible Lösung von Arbeitsaufgaben
Extra langer Hub.
Schnelle, bequeme und sichere Einstellung der Tischhöhe.
Der Presszylinder kann seitwärts verschoben werden.
Gute Arbeitsteilung
Große Öffnung in Höhe und Breite.
Drehbare Pumpe bei Motorpressen.
Leichteres Einführen von Werkstücken von der Seite.
Einfach ablesbares Manometer, 2 V-Blöcke.



Modellreihe EP40-100
Extralanger Hub bis 300 mm (Maß D).
Schnelle und sichere Pressen-Tischhöhenverstellung über einen einzeln gebremsten Griffmechanismus.
Bis zu 90° schwenkbare Pumpeneinheit für einfaches Einsetzen längerer Werkstücke.
Multijustierbares Druckventil mit einfach abzulesender Druckanzeige inkl. t/kN-Skala.

Hinweis: Das Stromanschlusskabel ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Pressenflansch zur Aufnahme von Werkzeugen.

Abb. zeigt Modell EP40 D.
Weitere Informationen:
Modell:
EP100D
Druckkraft:
100 t
Antrieb:
Elektro
Leistung:
2,2 kW
mm/Hub:
10,0/1,4
Zug:
4 t
Maß A:
915 mm
Maß B:
1035 mm
Maß C:
305 mm
Maß D:
300 mm
Maß E:
200 mm
Maß F:
100 mm
Maß G:
2200 mm
Maß H:
1780 mm
Maß I:
800 mm
Eigengewicht:
996 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: 30601655, Werkstattpressen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.100,32*
€ 7.181,79*
Lager 4012
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.100,52*
€ 7.182,00*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.100,52*
€ 7.182,00*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.409,36*
€ 7.489,31*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.551,09*
€ 7.630,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.182,00*
€ 8.546,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.153,76*
€ 8.512,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.100,52*
€ 8.449,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.