Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattpresse EP100D m. Elektropumpe 100t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattpresse EP100D m. Elektropumpe 100t
Werkstattpresse EP100D m. Elektropumpe 100t
Werkstattpresse EP100D m. Elektropumpe 100t
Werkstattpresse EP100D m. Elektropumpe 100t
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4332163881407
Hersteller:
     Compac Hydraulik-Vertrieb
Herst.-Nr.:
     EP 100 D
EAN/GTIN:
     4332163881407
Suchbegriffe:
Werkstattpresse
werkstattpresse compac
werkstattpresse 100 tonnen
werkstattpresse
Werkstattpresse mit Elektro-Hydraulik

• Doppelwirkender Zylinder, Druck- und Zugkraft (Modell EP40D, EP60D, EP100D)
• Großer, robuster Kolben bis 100 mm Durchmesser (Maß F)
• Extralanger Hub bis 320 mm (Maß D)
• Druckkraft bis 100 t
• Seitwärts verschiebbarer Presszylinder (außer Modell EP100)
• 2-stufige elektro-hydraulische Pumpe bei Modell EP100, ansonsten 1-stufig
• Schnelle und sichere Pressen-Tischhöhenverstellung über einen einzeln gebremsten Griffmechanismus (Modell EP100 mit Ketten)
• Bis zu 90° schwenkbare Pumpeneinheit (Modell EP40, EP40D–EP60, EP60D)
• Multijustierbares Druckventil mit einfach abzulesender Druckanzeige inkl. t/kN-Skala
• 2 V-Blöcke und eine einfach ablesbare Druckanzeige serienmäßig

Weitere Informationen:
Modell:
EP100D
Maß E:
220 mm
Maß A:
900 mm
Maß C:
300 mm
Leistung:
2,2 kW
Antrieb:
Elektro
Druckkraft:
100 t
Eigengewicht:
910 kg
Maß D:
320 mm
Maß B:
1025 mm
Maß F:
100 mm
Maß G:
2150 mm
Maß H:
1620 mm
Maß I:
860 mm
Hub/s o./m. Druck:
10/1,4 mm
Zug:
– t
Weitere Suchbegriffe: Werkstattpressen, Pressen, Hydraulikpressen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.100,32*
€ 7.181,79*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.100,52*
€ 7.182,00*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.100,52*
€ 7.182,00*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.409,36*
€ 7.489,31*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.551,09*
€ 7.630,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.181,79*
€ 8.546,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.153,56*
€ 8.512,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.100,32*
€ 8.449,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.