Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstuhl TEC 20 Sitz PU-Schaum schwarz Sitzhöhe 420-550 mm mit Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitsstuhl TEC 20 Sitz PU-Schaum schwarz Sitzhöhe 420-550 mm mit Rollen
Arbeitsstuhl TEC 20 Sitz PU-Schaum schwarz Sitzhöhe 420-550 mm mit Rollen
Arbeitsstuhl TEC 20 Sitz PU-Schaum schwarz Sitzhöhe 420-550 mm mit Rollen
Arbeitsstuhl TEC 20 Sitz PU-Schaum schwarz Sitzhöhe 420-550 mm mit Rollen
Arbeitsstuhl TEC 20 Sitz PU-Schaum schwarz Sitzhöhe 420-550 mm mit Rollen
Artikel-Nr.:
     214B-7830561046
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     4014296129914
EAN/GTIN:
     4014296129914
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsstuhl Modell TEC 20, mit Rollen • Sitz- und Rückenpolster: schwarz, strapazierfähiger PU-Integralschaum, anatomisch gepolstert, besonders pflegeleicht • Sitzhöhen-Einstellung: stufenlos, mit Sicherheits-Gasfeder • Rückenlehnen-Einstellung: stufenlos, in Höhe und Tiefe • Untergestell: stabiles Kunststoff-Fußkreuz, schwarz • Mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden Hinweis: Optionales Zubehör gegen Aufpreis (Hartbodenrollen für Holz, Parkett, Fliesen und Stein, 10-mm-Stift, Rollen-Ø 50 mm).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Gewicht:
11,4 kg
Herstellerartikelnummer:
72220 PU0
Herstellername:
Topstar Moebel GmbH
Gewicht ca.:
12 kg
Sitzhöhe:
420–550 mm
Lehnenhöhe:
300 mm
Sitzbreite:
460 mm
Sitztiefe:
420 mm
Lehnenbreite:
410 mm
Sitzzeitempfehlung:
4 Std./Tag
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, topstar arbeitsdrehstuhl schwarz, arbeitsdrehstuhl topstar, arbeitsdrehstuhl, mit, Rollen, Unitec, bimos, Stuhl, Arbeitsstühle, Stühle, Sitzgelegenheit, 4014296129914, 7830561046, 30561046
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 87,35*
€ 106,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 86,84*
€ 106,85*
€ 4,95*
ab € 93,25*
€ 113,69*
11 Tage
4
€ 5,87*
ab € 94,51*
€ 116,22*
Lager 214
79
Frei Haus
ab € 147,65*
€ 185,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,39*
€ 220,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,51*
€ 214,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,44*
€ 198,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,34*
€ 193,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 159,18*
€ 189,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,65*
€ 175,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 42,95*
Zubehör
Floortex
FC1215017EV
ab € 30,47*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,69*
Zubehör
Topstar
6988
ab € 6,92*
Zubehör
Floortex
FR1115225EV
ab € 41,08*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 9,42*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.