Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandstahl-Drehhocker Holz Rundsitz, RAL 9005 Dreibein, Höhe 400-600mm Sitzfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandstahl-Drehhocker Holz Rundsitz, RAL 9005 Dreibein, Höhe 400-600mm Sitzfläche
Bandstahl-Drehhocker Holz Rundsitz, RAL 9005 Dreibein, Höhe 400-600mm Sitzfläche
Artikel-Nr.:
     214B-7830561026
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4330816413654
EAN/GTIN:
     4330816413654
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Bandstahl-Hocker
Bandstahlhocker
Bandstahl-Hocker, höhenverstellbar, 3-beinig • Sitzfläche: aus Holz, mehrschichtig verleimt, naturfarben lackiert • Höhenverstellung: durch Spindel mit Ausdrehsicherung • Untergestell: formgepresster Bandstahl, schwarz pulverbeschichtet Hinweis: Sehr stabil und robust.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
5,58 kg
Sitzhöhenverstellung:
400–600 mm
Sitz-Ø:
350 mm
Farbe Gestell:
RAL 9005 tiefschwarz
Weitere Suchbegriffe: Dreh-Hocker, Drehhocker, bandstahlhocker drehhocker 3-beinig, arbeitsdrehhocker, arbeitshocker spindel, Hocker, Werkstatthocker, 7830561026, 30561026
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
€ 4,90*
ab € 130,55*
€ 160,42*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 125,80*
€ 160,43*
9 Tage
29
Frei Haus
ab € 141,92*
€ 173,47*
€ 4,80*
ab € 149,95*
€ 182,56*
Lager 214
35
Frei Haus
ab € 168,40*
€ 211,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,37*
€ 251,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,76*
€ 246,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,12*
€ 227,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,91*
€ 224,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 185,26*
€ 220,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,40*
€ 200,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.