| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-162734 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4330816413654 |
| |
|
| | |
| ";Bandstahl-Hocker höhenverstellbar, 3-beinig • 3-beinig, höhenverstellbar • Sehr stabil und robust • Sitzfläche aus Holz, mehrschichtig verleimt, natur lackiert • Höhenverstellung durch Spindel mit Ausdrehsicherung • Untergestell: formgepresster Bandstahl, schwarz pulverbeschichtet " Weitere Informationen: | | Sitzhöhenverstellung: | 400–600 mm | Sitz-Ø: | 350 mm | Farbe Gestell: | RAL 9005 tiefschwarz | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 130,96* | € 160,40* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,04* | € 160,41* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,50* | € 172,92* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 150,39* | € 181,71* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 149,34* | € 181,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|