| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830475706 Herst.-Nr.: 133144L23 EAN/GTIN: 4332163732228 |
| |
|
| | |
| Regalschrank • Zur Lagerung von Sichtlagerkästen • Robuste Stahlblechbauweise • Türen: Patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock mit 2 Schlüsseln: Zum Schließen einfach zudrücken • Fachböden: verzinkt, im Raster von 10 mm verstellbar • Umweltfreundliche Einbrennbeschichtung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Polen | Gewicht: | 68 kg | Farbe: | RAL 7035/RAL 7035 | Herstellerartikelnummer: | 133144L23-70357035 | Herstellername: | C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG | Ausführung: | mit Türen | Maße B x T x H: | 1000 x 420 x 1980 mm | Anzahl Sichtlagerkästen: | 20 x PLK 2a blau/12 x PLK 2 rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Magazin-Schrank, Magazinschrank, Ordnungsschrank Kästen, Kombischrank, Regal-Schrank, Regalkasten-Schrank, Regalschrank, Schlitzplatte, Regalschrank Sichtkästen, Regalschrank für Sichtlagerkästen, Sichtkasten-Regalschrank, Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, flügeltür-schrank ral7035, magazin schrank, magazinschrank lichtgrau, Lager-Regalschränke, Schranksysteme, Stahlschrank, Lagerschrank, Schrank, Schränke, Lagerschränke, 7830475706, 30475706 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 557,15* | € 637,23* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 554,20* | € 637,24* | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 614,76* | € 702,54* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 602,51* | € 718,69* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 639,95* | € 728,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|